Motion
6TB380
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 38.3500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie Q2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00730926
No. Fabricante 6TB380
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 38.3500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie Q2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00730926
No. Fabricante 6TB380
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6TB380 Q2 HOJA
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Ranurado combinado: todas las poleas B Browning permiten el funcionamiento de las correas A y B en ellas, proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    38.3500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    Q2
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    0.5000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    1.000 - 2.625 pulg.
  • Diámetro de referencia
    37.6000 pulg. (A) 38.0000 pulg. (B)
  • Diámetro de paso
    37.8000 pulg. (A) 38.3000 pulg. (B)
  • Número de catálogo del fabricante
    6TB380
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289242726
  • UPC_NO
    662289242726
  • Peso
    179.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo