Descripción general
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior8.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosQ1
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Ancho de la cara2.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.750 - 2.688 pulg.
- Diámetro de referencia8.0000 pulg. (C)
- Diámetro de paso2.6000 pulg. (3V) 8.4000 pulg. (C)
- Ancho general3.0313 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- Número de catálogo del fabricante2TC80
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289183012
- UPC_NO662289183012
- Peso14.75 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V