Descripción general
Descripción del fabricante
2TC98 Q1 HOJA
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior10.2000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosQ1
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos0.750 - 2.688 pulg.
- Diámetro de referencia9.8000 pulg. (C)
- Diámetro de paso4.7000 pulg. (3V) 10.2000 pulg. (C)
- Número de catálogo del fabricante2TC98
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289163427
- UPC_NO662289163427
- Peso20.76 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad