Descripción general
Descripción del fabricante
3TC70 Q1 HOJA
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras3
- Diámetro exterior7.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosQ1
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Ancho de la cara3.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.750 - 2.688 pulg.
- Diámetro de referencia7.0000 pulg. (C)
- Diámetro de paso2.6000 pulg. (3V) 7.4000 pulg. (C)
- Ancho general3.5313 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- Número de catálogo del fabricante3TC70
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289122738
- UPC_NO662289122738
- Peso17.09 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad