Motion
1F3V26X5/8

Browning (RRX)
1F3V26X5/8

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio 5/8 in, diámetro exterior 2.6500 in, orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00731067
No. Fabricante 1F3V26X5/8
Precio192.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
1F3V26X5/8

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio 5/8 in, diámetro exterior 2.6500 in, orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00731067
No. Fabricante 1F3V26X5/8
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
Su precio$192.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1F3V26 X 5/8 3V HOJA
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    2.6500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    0.9375 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.6875 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.6000 pulg. (3V)
  • Ancho general
    1.1094 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    1F3V26X5/8
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289148974
  • UPC_NO
    662289148974
  • Peso
    0.91 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo