Descripción general
Descripción del fabricante
1G3V28 3V HOJA
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior2.8000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosG
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos0.375 - 1.000 pulg.
- Diámetro de paso2.7500 pulg. (3V)
- Número de catálogo del fabricante1G3V28
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289311675
- UPC_NO662289311675
- Peso1.24 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad