Motion
1P3V50
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido para el casquillo, 5.0000 pulg. de D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie P1 , material de hierro fundido
Artículo MI #00731089
No. Fabricante 1P3V50
Price$393.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido para el casquillo, 5.0000 pulg. de D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie P1 , material de hierro fundido
Artículo MI #00731089
No. Fabricante 1P3V50
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
Su precio$393.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1P3V50 3V HOJA
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    P1
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    0.3750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.6875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.500 - 1.750 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.9500 pulg. (3V)
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    1P3V50
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289229567
  • UPC_NO
    662289229567
  • Peso
    5.47 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo