Motion
1Q3V190
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido para el casquillo, 19.0000 pulg. de D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie Q1 , material de hierro fundido
Artículo MI #00731102
No. Fabricante 1Q3V190
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido para el casquillo, 19.0000 pulg. de D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie Q1 , material de hierro fundido
Artículo MI #00731102
No. Fabricante 1Q3V190
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1Q3V190 3V HOJA
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    19.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    Q1
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    0.5000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    0.750 - 2.688 pulg.
  • Diámetro de paso
    18.9500 pulg. (3V)
  • Número de catálogo del fabricante
    1Q3V190
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289150274
  • UPC_NO
    662289150274
  • Peso
    26.88 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo