Descripción general
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior2.6500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Tamaño del chavetero0.1875 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.3750 pulg.
- Ancho de la cara1.0938 pulg.
- Diámetro de paso4.4500 pulg. (3V)
- Ancho general1.5625 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de catálogo del fabricante2F3V26X3/4
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289278909
- UPC_NO662289278909
- Peso1.44 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V