Motion
2G3V28
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 2 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 2.8000 pulg. de D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie G, material de hierro fundido
Artículo MI #00731119
No. Fabricante 2G3V28
Precio286.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 2 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 2.8000 pulg. de D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie G, material de hierro fundido
Artículo MI #00731119
No. Fabricante 2G3V28
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
Precio286.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2G3V28 3V HOJA
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    2.8000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    G
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0938 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.375 - 1.000 pulg.
  • Diámetro de paso
    2-3/4 pulg.
  • Ancho general
    1.5938 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Número de catálogo del fabricante
    2G3V28
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289268764
  • UPC_NO
    662289268764
  • Peso
    1.14 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo