2P3V45
Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 2 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 4.5000 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie P1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00731128
No. Fabricante 2P3V45
Precio248.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 2 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 4.5000 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie P1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00731128
No. Fabricante 2P3V45
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
Su precio$248.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2P3V45 3V HOJA
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    P1
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    0.3750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0938 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.500 - 1.750 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.45 pulg.
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    2P3V45
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289119455
  • UPC_NO
    662289119455
  • Peso
    3.67 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo