3H3V31
Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 3.1500 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie H, Material de hierro fundido
Artículo MI #00731161
No. Fabricante 3H3V31
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 3.1500 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie H, Material de hierro fundido
Artículo MI #00731161
No. Fabricante 3H3V31

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3H3V31 3V HOJA
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    3.1500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    H
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.5000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.375 - 1.500 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.1 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Número de catálogo del fabricante
    3H3V31
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289258833
  • UPC_NO
    662289258833
  • Peso
    1.60 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo