Descripción general
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX
- Número de ranuras3
- Diámetro exterior4.1200 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosP1
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero0.3750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Ancho de la cara1.5000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.500 - 1.750 pulg.
- Diámetro de paso4.07 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de catálogo del fabricante3P3V41
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289269440
- UPC_NO662289269440
- Peso3.25 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V