4F3V26X1
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 4 , tamaño de orificio 1 pulg., diámetro exterior 2.6500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00731180
No. Fabricante 4F3V26X1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 4 , tamaño de orificio 1 pulg., diámetro exterior 2.6500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00731180
No. Fabricante 4F3V26X1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4F3V26 X 1 3V HOJA
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    2.6500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.2500 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    4F3V26X1
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289199013
  • UPC_NO
    662289199013
  • Peso
    2.02 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo