Descripción general
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX
- Número de ranuras4
- Diámetro exterior2.8000 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Tamaño del chavetero0.2500 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Número de catálogo del fabricante4F3V28X 1 1/8
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289311705
- UPC_NO662289311705
- Peso2.18 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V