Descripción general
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX
- Número de ranuras4
- Diámetro exterior2.6500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosG
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos0.375 - 1.000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4G3V26
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289138739
- UPC_NO662289138739
- Peso1.54 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V