4H3V33
Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 3.3500 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie H, Material de hierro fundido
Artículo MI #00731198
No. Fabricante 4H3V33
Precio415.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 3.3500 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie H, Material de hierro fundido
Artículo MI #00731198
No. Fabricante 4H3V33
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
Su precio$415.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4H3V33 3V HOJA
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    3.3500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    H
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.9063 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.375 - 1.500 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.3 pulg.
  • Ancho general
    2.4063 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    4H3V33
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289298945
  • UPC_NO
    662289298945
  • Peso
    2.25 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo