Motion
4P3V47
Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 4 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 4.7500 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie P1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00731202
No. Fabricante 4P3V47
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 4 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 4.7500 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie P1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00731202
No. Fabricante 4P3V47

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4P3V47 3V HOJA
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    P1
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    0.3750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.9063 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.500 - 1.750 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.7 pulg.
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    4P3V47
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289239573
  • UPC_NO
    662289239573
  • Peso
    5.19 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo