Descripción general
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX
- Número de ranuras4
- Diámetro exterior6.9000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosQ1
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Ancho de la cara1.9063 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.750 - 2.688 pulg.
- Diámetro de paso6.85 pulg.
- Ancho general2.8594 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- Número de catálogo del fabricante4Q3V69
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289149933
- UPC_NO662289149933
- Peso13.05 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V