Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX
- Número de ranuras10
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosQ2
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1 a 2-5/8 pulg.
- UPC_NO662289119837
- Peso16.50 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V