Descripción general
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Número de ranuras3
- Diámetro exterior9.7500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosR1
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero0.75
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.8750 pulg.
- Ancho de la cara2.3750 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1.125 - 3.750 pulg.
- Diámetro de paso9.6500 pulg. (5V)
- Ancho general3.3438 pulg.
- Construcción de la poleaWeb
- Número de catálogo del fabricante3R5V97
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289180738
- UPC_NO662289180738
- Peso25.37 lb
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V