Descripción general
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Número de ranuras6
- Diámetro exterior15.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosS1
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero0.7500 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio4.3750 pulg.
- Ancho de la cara4.4375 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1.688 - 4.250 pulg.
- Diámetro de paso14.9000 pulg. (5V)
- Ancho general5.3125 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de catálogo del fabricante6S5V150
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289101252
- UPC_NO662289101252
- Peso69.25 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V