Descripción general
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Número de ranuras8
- Diámetro exterior8.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosR2
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero0.7500 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio4.8750 pulg.
- Ancho de la cara5.8125 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1.375 - 3.625 pulg.
- Diámetro de paso7.9000 pulg. (5V)
- Ancho general6.0625 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- Número de catálogo del fabricante8R5V80
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289180585
- UPC_NO662289180585
- Peso38.26 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V