Descripción general
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Número de ranuras8
- Diámetro exterior25.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosU1
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1.2500 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio7.1250 pulg.
- Ancho de la cara5.8125 pulg.
- Gama de orificios de casquillos2.375 - 5.500 pulg.
- Diámetro de paso24.9000 pulg. (5V)
- Ancho general7.6875 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de catálogo del fabricante8U5V250
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289312153
- UPC_NO662289312153
- Peso190.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V