10S5V118 5V

Browning (RRX)
10S5V118 5V

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 10 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 11.8000 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie S1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00731390
No. Fabricante 10S5V118 5V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
10S5V118 5V

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 10 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 11.8000 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie S1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00731390
No. Fabricante 10S5V118 5V
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
10S5V118 5V HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    11.8000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    S1
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-11/16 a 4-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    662289161010
  • Peso
    80.75 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo