Motion
4S8V140
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 14.0000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie S1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00731403
No. Fabricante 4S8V140
Precio4,310.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 14.0000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie S1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00731403
No. Fabricante 4S8V140
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
Precio4,310.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4S8V140 8V HOJA
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    14.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    S1
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    0.7500 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    4.3750 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.8750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1.688 - 4.250 pulg.
  • Diámetro de paso
    13.8000 pulg. (8V)
  • Ancho general
    4.8750 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    4S8V140
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289281718
  • UPC_NO
    662289281718
  • Peso
    114.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo