Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 22.4000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie U0 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00731411
No. Fabricante 4U8V224

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4U8V224 8V HOJA
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    22.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    U0
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1.2500 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    2.375 - 5.500 pulg.
  • Diámetro de paso
    22.2000 pulg. (8V)
  • Número de catálogo del fabricante
    4U8V224
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289252206
  • UPC_NO
    662289252206
  • Peso
    159.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo