Motion
4U8V300
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 30.0000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie U0 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00731412
No. Fabricante 4U8V300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 30.0000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie U0 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00731412
No. Fabricante 4U8V300
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4U8V300 8V HOJA
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    30.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    U0
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1.2500 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    2.375 - 5.500 pulg.
  • Diámetro de paso
    29.8000 pulg. (8V)
  • Número de catálogo del fabricante
    4U8V300
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289312351
  • UPC_NO
    662289312351
  • Peso
    218.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo