Motion
8S8V160
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 16.0000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie S2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00731456
No. Fabricante 8S8V160
Precio8,769.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 16.0000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie S2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00731456
No. Fabricante 8S8V160
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
Precio8,769.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8S8V160 8V HOJA
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    16.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    S2
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    0.7500 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    1.875 - 4.188 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.8000 pulg. (8V)
  • Número de catálogo del fabricante
    8S8V160
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289291854
  • UPC_NO
    662289291854
  • Peso
    210.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo