Descripción general
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Número de ranuras8
- Diámetro exterior48.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosW1
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1.2500 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos3.375 - 7.438 pulg.
- Diámetro de paso47.8000 pulg. (8V)
- Número de catálogo del fabricante8W8V480
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289162437
- UPC_NO662289162437
- Peso715.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V