Descripción general
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Número de ranuras8
- Diámetro exterior58.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosW1
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1.125
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio8.2500 pulg.
- Ancho de la cara9.3750 pulg.
- Gama de orificios de casquillos3.375 - 7.4375 pulg.
- Diámetro de paso57.8000 pulg. (8V)
- Ancho general10.3125 pulg.
- Construcción de la poleaHabló
- Número de catálogo del fabricante8W8V580
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289112616
- UPC_NO662289112616
- Peso914.00 lb
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V