Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Número de ranuras10
- Diámetro exterior30.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosU1
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 2-3/8 a 5-1/2 pulg.
- UPC_NO662289282302
- Peso410.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V