Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Número de ranuras14
- Diámetro exterior18.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosU2
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 2-7/16 a 5 pulg.
- UPC_NO662289122042
- Peso450.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V