Motion
14U8V224 8V

Browning (RRX)
14U8V224 8V

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 14 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 22.4000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie U2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00731513
No. Fabricante 14U8V224 8V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
14U8V224 8V

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 14 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 22.4000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie U2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00731513
No. Fabricante 14U8V224 8V
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
14U8V224 8V HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    14
  • Diámetro exterior
    22.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    U2
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2-7/16 a 5 pulg.
  • UPC_NO
    662289142262
  • Peso
    459.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo