Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
14W8V640 8V

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 14 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 64.00 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie W2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00731519
No. Fabricante 14W8V640 8V

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
14W8V640 8V HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    14
  • Diámetro exterior
    64.00 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    W2
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 3-3/8 a 7-7/16 pulg.
  • UPC_NO
    662289312429
  • Peso
    1550.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo