Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Número de ranuras16
- Diámetro exterior53.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosW2
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 3-3/8 a 7-7/16 pulg.
- UPC_NO662289262588
- Peso1490.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V