Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Número de dientes17
- Ancho de la correa0.5000 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Tipo de orificioAcabado del orificio
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida2.3125 pulg.
- Diámetro de paso2.0290 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Ancho de la cara0.7500 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Número de concentradores1
- Diámetro del cubo1.4375 pulg.
- Proyección del concentrador0.5000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante17LF050X1/2
- Número de Upc del fabricante662289281763
- UPC_NO662289281763
- Página de producto del fabricante
- Peso0.85 lb
- Longitud total1.2500 pulg.