Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Ancho de la correa0.7500 pulg.
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tipo de orificioAcabado del orificio
- Gama de orificios de casquillos0.625
- Ancho de la cara1.0000 pulg.
- Diámetro exterior de la brida2.0313 pulg.
- Diámetro del cubo1.3438 pulg.
- Proyección del concentrador0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante15LF075X5/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289171880
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de dientes15
- Diámetro exterior1.7600 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Diámetro de paso1.7900 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Peso1.18 libras, 0.8
- Ancho3.6
- Con bridasCon bridas