36LH050
1056068 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 36 diente, 4.267 in de diámetro exterior, 0.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00731942
No. Fabricante 36LH050
Precio330.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1056068 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 36 diente, 4.267 in de diámetro exterior, 0.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00731942
No. Fabricante 36LH050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$330.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
36LH050 POLEA DE CORREA DE ENGRANAJES APLASTADA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Ancho de la correa
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Gama de orificios de casquillos
    3/8 a 1 1/2
  • Serie de casquillos
    H
  • Ancho de la cara
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.5200 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.5000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7353 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2760 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    36LH050
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289283026
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    36
  • Diámetro exterior
    4.2670 pulg.
  • Longitud total
    1.5573 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.2970 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Peso
    2.39 lb
  • Con bridas
    Sin bridas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo