24LH075
1056290 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 24 diente, 2.835 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho de la correa
Artículo MI #00731965
No. Fabricante 24LH075
Precio171.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1056290 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 24 diente, 2.835 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho de la correa
Artículo MI #00731965
No. Fabricante 24LH075

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$171.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24LH075 POLEA DE CORREA DE ENGRANAJES APLASTADA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Ancho de la correa
    0.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Gama de orificios de casquillos
    3/8 a 1 1/2
  • Serie de casquillos
    H
  • Dibujo CAD
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.0940 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.2500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7400 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2760 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    24LH075
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289314430
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    24
  • Diámetro exterior
    2.8350 pulg.
  • Longitud total
    1.7350 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.8650 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Peso
    1.09 libras, 1.35
  • Ancho
    3.5
  • Con bridas
    Con bridas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo