Descripción general
Descripción del fabricante
26LH075 POLEA DE CORREA DE ENGRANAJES APLASTADA
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Ancho de la correa0.7500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Gama de orificios de casquillos3/8 a 1 1/2
- Serie de casquillosH
- Ancho de la cara1.0000 pulg.
- Diámetro exterior de la brida3.3300 pulg.
- Diámetro del cubo2.5000 pulg.
- Proyección del concentrador0.7400 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2760 pulg.
- Número de catálogo del fabricante26LH075
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289153220
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de dientes26
- Diámetro exterior3.0740 pulg.
- Longitud total1.7353 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Diámetro de paso3.1040 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Peso1.40 lb
- Con bridasCon bridas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad