Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Ancho de la correa0.7500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Gama de orificios de casquillos3/8 a 1 1/2
- Serie de casquillosH
- Ancho de la cara1.0000 pulg.
- Diámetro exterior de la brida6.0000 pulg.
- Diámetro del cubo2.5000 pulg.
- Proyección del concentrador0.5313 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Número de catálogo del fabricante48LH075
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289173303
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de dientes48
- Diámetro exterior5.7000 pulg.
- Longitud total1.4375 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Diámetro de paso5.7300 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Peso5.89 lb
- Con bridasCon bridas