Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Número de dientes72
- Ancho de la correa0.7500 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Serie de casquillosP1
- Diámetro internoDe 0.5000 a 1.7500 pulg.
- Con bridasSin bridas
- Diámetro de paso8.5940 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1/2 a 1 3/4
- Diámetro exterior8.5625 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.9380 pulg.
- Ancho de la cara1.0000 pulg.
- Construcción de la poleaBrazo
- Número de concentradores1
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Proyección del concentrador0.9693 pulg.
- Número de catálogo del fabricante72LP075
- Número de Upc del fabricante662289233366
- UPC_NO662289233366
- Página de producto del fabricante
- Peso6.90 lb
- Longitud total2.2813 pulg.