Motion
72LP100
1056738 Rueda dentada de cinturón de engranajes síncrono - 0.3750 pulg. de paso, 72 diente, 5.5640 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de cinturón
Artículo MI #00732009
No. Fabricante 72LP100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1056738 Rueda dentada de cinturón de engranajes síncrono - 0.3750 pulg. de paso, 72 diente, 5.5640 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de cinturón
Artículo MI #00732009
No. Fabricante 72LP100
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
72LP100 POLEA DE CORREA DE ENGRANAJES APLASTADA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Gama de orificios de casquillos
    1/2 a 1 3/4
  • Serie de casquillos
    P1
  • Ancho de la cara
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.9843 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9380 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    72LP100
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289143672
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    72
  • Diámetro exterior
    5.5640 pulg.
  • Longitud total
    2.2973 pulg.
  • Paso
    3/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.5940 pulg.
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • Peso
    7.50 lb
  • Con bridas
    Sin bridas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo