Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Ancho de la correa1.0000 pulg.
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Gama de orificios de casquillos3/4 a 2 11/16
- Serie de casquillosQ1
- Ancho de la cara1.7500 pulg.
- Diámetro del cubo4.1250 pulg.
- Proyección del concentrador1.2813 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Número de catálogo del fabricante156HQ100
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289133895
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de dientes156
- Diámetro exterior24.7740 pulg.
- Longitud total2.7813 pulg.
- Paso1/2 pulg.
- Diámetro de paso24.8280 pulg.
- Construcción de la poleaBrazo
- Peso34.00 lb
- Con bridasSin bridas