Descripción general
Descripción del fabricante
96HR300 POLEA DE CORREA DE ENGRANAJES APLASTADA
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Ancho de la correa3.0000 pulg.
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Gama de orificios de casquillos1 18 a 3 3/4
- Serie de casquillosR1
- Ancho de la cara3.3125 pulg.
- Longitud a través del orificio2.8750 pulg.
- Número de catálogo del fabricante96HR300
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289154296
- MaterialHierro fundido
- Número de concentradores1
- Número de dientes96
- Diámetro exterior15.2250 pulg.
- Longitud total3.5937 pulg.
- Paso1/2 pulg.
- Diámetro de paso15.2790 pulg.
- Construcción de la poleaBrazo
- Peso36.10 lb
- Con bridasSin bridas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad