Descripción general
Descripción del fabricante
24XHQ200 POLEA DE CORREA DE ENGRANAJES APLASTADA
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaXH
- Número de dientes24
- Ancho de la correa2.0000 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Serie de casquillosQ1
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida7.1670 pulg.
- Diámetro de paso6.6850 pulg.
- Gama de orificios de casquillos3/4 a 2 11/16
- Diámetro exterior6.5750 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Ancho de la cara2.5625 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Número de concentradores0
- Número de catálogo del fabricante24XHQ200
- Número de Upc del fabricante662289304325
- UPC_NO662289304325
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso15.42 lb
- Longitud total2.5940 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad