Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaXH
- Número de dientes48
- Ancho de la correa2.0000 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Serie de casquillosR1
- Con bridasSin bridas
- Diámetro de paso13.3690 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1 1/8 a 3 3/4
- Diámetro exterior13.2590 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.8750 pulg.
- Ancho de la cara2.5625 pulg.
- Construcción de la poleaBRAZO
- Número de concentradores1
- Diámetro del cubo5.3600 pulg.
- Proyección del concentrador0.8753 pulg.
- Número de catálogo del fabricante48XHR200
- Número de Upc del fabricante662289314652
- UPC_NO662289314652
- Página de producto del fabricante
- Peso29.97 lb
- Longitud total3.4373 pulg.