Motion
84XHR200
1057702 Rueda dentada de la correa de engranajes - 0.8750 pulg. de paso, 84 diente, 1.1250 a 3.7500 pulg. de diámetro del orificio, 23.2860 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00732134
No. Fabricante 84XHR200
Precio4,730.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1057702 Rueda dentada de la correa de engranajes - 0.8750 pulg. de paso, 84 diente, 1.1250 a 3.7500 pulg. de diámetro del orificio, 23.2860 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00732134
No. Fabricante 84XHR200
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
Precio4,730.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
84XHR200 POLEA DE CORREA DE ENGRANAJES APLASTADA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XH
  • Número de dientes
    84
  • Ancho de la correa
    2.0000 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Serie de casquillos
    R1
  • Diámetro interno
    De 1.1250 a 3.7500 pulg.
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    23.3960 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1 1/8 a 3 3/4
  • Diámetro exterior
    23.2860 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.8750 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.5625 pulg.
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    5.3750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.8753 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    84XHR200
  • Número de Upc del fabricante
    662289184477
  • UPC_NO
    662289184477
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    54.70 lb
  • Longitud total
    3.4373 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo