Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaXH
- Número de dientes22
- Ancho de la correa3.0000 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Serie de casquillosQ2
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida6.4650 pulg.
- Diámetro de paso6.1270 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1 a 2 5/8
- Diámetro exterior6.0170 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Longitud a través del orificio3.5000 pulg.
- Ancho de la cara3.6250 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Número de concentradores1
- Número de catálogo del fabricante22XHQ300
- Número de Upc del fabricante662289144488
- UPC_NO662289144488
- Página de producto del fabricante
- Peso18.52 lb
- Longitud total3.6560 pulg.